六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911817 品番 No.4114H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。

線材(mm)真鍮線 径(Φmm)75 金具径(mm)64 線径(Φmm)0.15 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20911792
2022-10-06
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクパーツの多くにアルミ合金が使用されておりますが、硬い白サビが発生いたします。下地を痛めず、サビを落とす事が大変ですが、電動工具が使用出来る真鍮製ワイヤーブラシが最適で重宝しております。

対象商品:
20911792
2022-05-27
用途:
塗装作業時
旭電設株式会社 様

屋根の塗装の時に、折半を留めているボルトの錆落としに使用。
押しつけずに、回転させて、ボルトに付ける感じで作業したら、綺麗になりました。

対象商品:
20911792
2022-06-30
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

傷をつけずに磨きたいので真鍮製はとても良い、耐久性はまだ分からない。

対象商品:
20911792
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
20911808
2020-11-12
用途:
ホイール研磨
decoy 様 (農・林・水産業)

柔らかすぎた。確かに回してると真鍮が抜ける?切れる?値段相応なのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする