六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911835 品番 No.4017H2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。

外径(Φmm)75 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)41 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20911835
2018-05-20
用途:
研磨

使用時間、使用目的は変わっていないが最近ワイヤーのしなりが少なく折れとびが多くなっている気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする