標準光源ブース PANTONE3 P3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912029 品番P3D50CWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥273,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

品質の高いエントリーレベルの照明装置です。
スタイリッシュでコンパクトなデザインを採用しているため、オフィスや工場の環境にも適します。
搭載された蛍光照明は主要国際基準に準拠、ビジュアル評価条件、または店内の照明を再現するU30から選択可能です。
ランプは容易に交換ができます。

材質(本体)アルミニウム 質量(kg)27.5 サイズ500×690×420mm 電源AC100V 50/60Hz 範囲(mm)(観察)350×685×395 光源(DAYLIGHT)D50/(STORE)CWF/(HOME)A、(取付部)3ヶ所 アズワン品番4-5196-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする