標準光源ブース JudgeQC JQCDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912065 品番JQCD50830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥423,000

5種類の光源(1.昼光(D50)、2.白熱光 A、3.UV、4.寒色白色蛍光(CWF)、5.蛍光灯(U30)から選択可能です。
搭載された蛍光照明は主要国際基準に準拠(ISO、ASTM、DIN、ANSI、BSIビジュアル評価条件)しています。

材質スチール 質量(kg)27 電源AC100V、AC115V、AC127V、AC230V 範囲(mm)(観察)380×635×470 光源D50/U30/CWF/A/UV、(数)5種類 サイズ(mm)685×535×545 アズワン品番4-5197-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする