導電性ペン CWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20912485 品番CW7200MTP
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

回路の断線補修等に使用可能で、銀により良好な導電が得られます。

材質銀含有ポリマー 容量(mL)8.5 線幅(mm)0.8 体積抵抗率(Ωcm)5×10^5〜12.5×10^5 アズワン品番4-5254-02 乾燥時間20〜30分(at 25℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする