アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 試薬
簡易DNA抽出試薬 GenCheck(R) DNA Extraction Reagent
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20913054
品番
GC001-1N
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
血液、動物組織、植物、細菌、真菌、食品等の様々な試料から簡便にDNA抽出が可能です。
作業は熱処理と遠心分離のみです。
操作時間は約15分間です。
抽出DNAは遺伝子検査の鋳型へ使用可能です。
仕様
冷蔵、温度条件:保存:冷蔵(4℃)、流通:常温(冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。)
容量(mL)
20
アズワン品番
4-5274-01
危険物の類別
非危険物
使用期限
製造から1.5年
注意
※保存:冷蔵(4℃)、流通:常温。冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550