観葉植物 生木

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1鉢 注文コード20913124 品番-
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,430
販売価格(税別)
21,300

インテリアグリーンで人気の高い、幅広く親しまれている品種です。

材質籐籠バスケット(プランター) 寸法(Φ×mm)300×300(プランター) 高さ(cm)約120 設置場所屋内 アズワン品番4-5290-04 植物名オーガスタ
注意
※バスケットのデザインが変更になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする