アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 洗浄瓶/プッシュボトル
アズワンの プッシュボトル
プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20913194
品番
PS050-50
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
色
白
容量(mL)
58
質量(g)
15(キャップ含む)
口径(Φmm)
17
胴径(Φmm)×高さH(mm)
32×125(キャップ含む)
アズワン品番
4-5403-01
素材
HDPE
噴霧量(mL)
0.19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000