アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンウェア
ビニロン胸付前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20913587
品番
8002214
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
糸を入れることで丈夫なつくりとなっています。
首掛け、タスキどちらでも使用出来ます。
材質
表/PVC・中間ポリエステル糸、裏/PVC
幅(mm)
850
厚さ(mm)
0.35
色
ホワイト
丈(cm)
110
アズワン品番
6-980-11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000