NSK(日本精工)
アンギュラ(ホウキンリテーナ) 7019
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20913639
品番
7019A
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.43
寸法r(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
145
寸法B(mm)
24
寸法d(Φmm)
95
寸法r1(mm)
1
アズワン品番
62-4955-12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方