画像準備中

レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード20913657 品番10463523
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工
有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。
小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー

仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする