BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 探知器
BOSCH(ボッシュ)の 下地探し(下地チェッカー)
マルチ探知機 GMD120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20913786
品番
GMD120
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途
壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品
キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番
495-8543
使用温度範囲(℃)
-10〜40
電源
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)
500
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×80
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ
約5分
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20〜70