BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビットセット
ハンドドライバー ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
20913962
品番
PR-HDR10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンパクト、便利なビットセット
セット内容
ドライバービット 25mm 9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、 HEX4/5、T20/25)、ハンドドライバー
両頭機能
片頭
材質
工具鋼
用途
ねじ回し
本体質量(g)
280
ビット
ドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)