PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHz

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20914147 品番PICOSCOPE 2204A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。
ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。

付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD 仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654 寸法(mm)142×92×18.8 質量(kg)0.2 タイプ(オシロスコープ)USB シリーズPicoScope 2000 出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz 電源USBポートからの給電 チャンネル数2 感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div 分解能(垂直)8bit 機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波 ディスプレイなし 入力インピーダンス1MΩ アズワン品番63-5108-62 入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする