セツダントイシVシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20914574 品番 MCD10510VM
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 材質酸化アルミガラス繊維両面補強 本体質量(g)250 粒度60 砥材HA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度T 取付穴径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20914565
2021-11-24
用途:
鉄骨加工時の切断

100mmのサイズに比べてこのサイズはなかなか安いのが無い中で
これは価格的にも安く切れ味もよく、またボッシュのブランドによる安心感もあってずっと使っています。

対象商品:
20914574
2021-10-31
用途:
切断・研磨
医療・福祉・介護関連業

硬いステンレスでも素早く切れます。切れ味バツグンです。 ちなみに近くの道具屋さんでは、1枚98円で売っています。 それも買っています。

対象商品:
20914556
2019-12-12
用途:
DIYに使用

今まで汎用品の仕様が多かったのですが、ステンレスはやはりステンレス用が切れ味や使い勝手が違います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする