曜日別特売
MCD12513VM セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ) 20914583

セツダントイシVシリーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
取付穴径(Φmm)22
内容量1枚注文コード20914583品番MCD12513VM
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3材質酸化アルミガラス繊維両面補強本体質量(g)270粒度60砥材HA最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T取付穴径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20914565
2021-11-24
用途: 鉄骨加工時の切断

100mmのサイズに比べてこのサイズはなかなか安いのが無い中で
これは価格的にも安く切れ味もよく、またボッシュのブランドによる安心感もあってずっと使っています。

対象商品 : 20914574
2021-10-31
用途: 切断・研磨
医療・福祉・介護関連業

硬いステンレスでも素早く切れます。切れ味バツグンです。 ちなみに近くの道具屋さんでは、1枚98円で売っています。 それも買っています。

対象商品 : 20914556
2019-12-12
用途: DIYに使用

今まで汎用品の仕様が多かったのですが、ステンレスはやはりステンレス用が切れ味や使い勝手が違います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする