BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドライバー/ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビット
BOSCH(ボッシュ)の ビットセット
アクセサリーセット48ホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20914592
品番
V48
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
セット内容
48アイテム
両頭機能
片頭
用途
ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他
本体質量(g)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×60×160