スタンダード天びん Quintix(R) クインテックス シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20915154 品番QUINTIX65-1SJP
参考基準価格(税別)¥579,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。
isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。
追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。
便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。

種類電子天秤 ひょう量(g)(最大)60 計量皿寸法(mm)Φ80 表示形式デジタル 読取(mg)(限度)0.01 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316 アズワン品番64-5175-21 計量皿形状 ひょう量単位g

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする