チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20915870 品番 RP-QIIIX1.5S-2P2Z-DC3V
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ポンプヘッド交換可能
便利な取付け穴が付いています。

材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズL17×W24.3×D32.7mm 質量(g)約13 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5 吐出量(mL/min)(標準)2.2 アズワン品番64-8085-40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする