スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20916116 品番 SWU10-U
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2〜1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応

測定精度(%)
(N2)1.0×10-1〜1.0×10+4Pa:±10
5×10-2〜1.0×10-1Pa、1×10+4〜1.0×10+5Pa:±20
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認 仕様●フィッティング仕様:NW25●破壊圧力:2×10+5Pa(abs) オプションUSB2.0ケーブル(認証品、Type-C-micro-B) 1.5m (型式:U2C-CMB15NBK) 材質測定子フィラメント:白金(Pt) 質量(g)88 使用温度範囲(℃)10〜40 適合規格CE 電源電圧DC+5%、350mAMAX 保護等級IP30 測定範囲(Pa)5×10-2〜1×105 繰返し性1×10-1〜1×104Pa:±2% 取付姿勢制限無し 保管温度範囲(℃)-20〜65(但し結露なきこと) アズワン品番64-8882-73 I/OコネクタUSB microB 湿度範囲(%)15〜85(ただし、結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20916107
2024-05-08
用途:
平衡真空試験に使用
ハイアールアジアR&D株式会社 様

スマホとのUSBケーブルの問題かは不明ですが、当初は接続が出来ませんでした。100均でType-CケーブルとType-CとmicroUSB変換アダプタを購入し、接続したところ問題無く作動しました。接続ケーブルは付属されていませんので、220円で購入して下さい。ケーブルはデータ通信用を選定して下さいね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする