コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20916378 品番CL-50
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

小型で強力ファン
コントロールつまみで微風から大風量まで選択可能です。
大量乾燥、マルク検査に適しています。
リチウムイオンバッテリーで充電できます。
バッテリーは交換できます。

付属品充電器、ACアダプター 質量(kg)1.39 サイズ(mm)190×125×160 アズワン品番64-8891-14 ファン80角(mm)2個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする