コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20916387 品番CL-100
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

バッテリーは大容量のリチウムイオン電池
重ねればピンポイントに超強力風量
コードレス仕様では電池残量100%で約1時間
ファンコントロールスイッチで風量調節
開ければ広範囲に風を吹きつけます
ファンの向きは上下左右に変えることができます

付属品ACアダプター、充電器 質量(kg)1 サイズ(mm)150×115×180 アズワン品番64-8891-15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする