BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイールVシリーズ/DS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20916437
品番
DS-125PV
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
切断対象
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等
外径(Φmm)
125
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断
トラスコ品番
496-1170
材質(本体)
スチール
タイプ
セグメントタイプ
本体質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×125×2.1
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
アズワン品番
65-1991-23
刃高(mm)
12