BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイールVシリーズDR105
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20916446
品番
DR-105PV
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
切断対象
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等
外径(Φmm)
105
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断
トラスコ品番
471-8054
材質(本体)
スチール
タイプ
リムタイプ
本体質量(g)
115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×1.9
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
アズワン品番
65-1991-15
刃高(mm)
12