BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイールVシリーズDW105
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20916455
品番
DW-105PV
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
速い切断、薄型1.4mm厚
切断対象
タイル、瓦
外径(Φmm)
105
用途
硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断
トラスコ品番
496-1188
材質(本体)
スチール
タイプ
波型タイプ
本体質量(g)
76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×1.0
刃厚(mm)
1.4
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
アズワン品番
65-1991-97
刃高(mm)
12