封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番64-9074-22 注文コード20916518 品番MCAB-2-TLCS5
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

封印した状態でも中身が確認できるクリアな本体。
スタッキング(積み重ね)可能、病院・研究施設の薬品・標本等の保管・輸送に便利です。
封印具TLCSを使用しボックスを封印。
開封するには封印具を折る必要があり再封印が不可能となるので、開けられたことが一目でわかります。

セット内容ボックス1個、封印具5個 材質(ボックス)ポリカーボネート(PC)、(封印具TLS)ABS樹脂、色:赤、印字番号:ランダム(連続番号でない場合があります) 寸法(mm)100×75×40 サイズ 耐熱温度(℃)(ボックス)-20℃〜110℃、(封印具)-15℃〜90℃ アズワン品番64-9074-22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする