曜日別特売
MCAB-8-TLCS5 封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ MTセキュリティジャパン 20916527

MCAB-8-TLCS5 封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ MTセキュリティジャパン 20916527
MCAB-8-TLCS5 封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ MTセキュリティジャパン 20916527

封印機能付きセキュリティボックス 封印具TCLS 5個付 MCABシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番64-9074-23注文コード20916527品番MCAB-8-TLCS5
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

封印した状態でも中身が確認できるクリアな本体。
スタッキング(積み重ね)可能、病院・研究施設の薬品・標本等の保管・輸送に便利です。
封印具TLCSを使用しボックスを封印。
開封するには封印具を折る必要があり再封印が不可能となるので、開けられたことが一目でわかります。

セット内容ボックス1個、封印具5個材質(ボックス)ポリカーボネート(PC)、(封印具TLS)ABS樹脂、色:赤、印字番号:ランダム(連続番号でない場合があります)寸法(mm)150×75×90サイズ耐熱温度(℃)(ボックス)-20℃~110℃、(封印具)-15℃~90℃アズワン品番64-9074-23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする