- スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997

- スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997 - スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997 - スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997 - スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997 - スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997 - スポンジ研磨材 モノタロウ 20916997

スポンジ研磨材

(108件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード20916997 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮!

用途
塗装はがしやサビ落としに
木工の研磨に
自転車のサビ落としに
流し台の汚れに
粒度#800〜#1000相当 寸法(mm)140×115 厚さ(mm)5 砥材A材(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33603981
2020-08-15
用途:
金属部品等の研磨作業
運輸・通信業

他社品と同等でそん色ないと思う。次回から安いこちらを買う。

対象商品:
33603997
2020-05-01
用途:
製品の研磨
株式会社魚谷鉄工所 様

以前は3M社の製品を使っていましたが、こちらの方が安いし品質も何も問題ないです。

対象商品:
33603981
2017-12-21
用途:
木&金属の曲面の磨き
平川屋楽器店 様

私も再販希望です!待ってます!
非常に使いやすい。性能的には3Mとそんなに遜色ないけど
値段が安いので無くてはならない存在です!
再販においては、裏の粗さ表記は改善して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33604015
2018-01-13
用途:
普段使い

錆びとりも出来て満足しています。 安いのも良いですね。

対象商品:
33603972
2017-05-11
用途:
家具の塗装の下地作り

スチールパイプ椅子の再塗装時に使用しました。塗装前のパイプの仕上げ砥ぎ、下地塗装のならし砥ぎに番手を変えてやってみました。厚みがあるのでパイプ状のものにはサンドペーパーよりも磨きやすいですね。難点はサンドペーパーに比べて価格が高い事。耐久性もやや低いかなと思います。
また他のレビューにもありましたが裏面に番手が印刷されてないことです。いろんな番手を同時に使うと、どれがどれだか分からなくなってしまいます。

対象商品:
33604015
2017-07-30
用途:
機械メンテ

今まで利用していた某有名商品より安かったので試しに購入。
性能は遜色無く、良いと思います。
ただ、ブランド名をプリントするだけでなく、粗さを表示してほしいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
33604006
2017-07-16
用途:
塗装の下地磨き作業

軽くこするだけで塗装面が平らになるし、局面も磨きやすい

対象商品:
33603972
2017-06-20
用途:
木材カット時
サービス業

手作りで円形の手芸用編機を製作したのですが細かい所が良く研げて使いやすかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする