キャニヨンスプレー 自在タイプ

(165件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20917033 品番 500-Y
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。

容量(mL)500 用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物
注意
※強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸)には使用しないで下さい。
※軟質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレビン油・フェノール・リモネン・濃度80%以上のアルコールなど)にも使用しないで下さい。摂氏40℃以上の液体には使用しないで下さい。袋に記載の使用上の注意をよく読んで使用して下さい。
※計量目的で使用しないでください。
※火気厳禁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:370
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
おススメ コスパ◎
卸売・小売業

安かろう悪かろうは避けたい
かといって、お札を出さずに済ませたい
機能◎霧吹き〜ストレート可
湿度対策のために数日使っていますが、とても良い感じです
1度で満タンに入れて空になるまで使用しますが、全く問題ありません
使用感として壊れにくい構造のようです
色展開もしており用途に合わせやすいです

2026-03-17
用途:
車両の消毒
農・林・水産業

アルコール消毒を行うのに使用していますが、横倒しや下向きにしてもスプレーが出来て大変重宝しています。既に3度目の購入ですが、最初の購入は3年ぐらい前かと思いますが今も問題なく使えています。色別に中身の違う消毒剤を入れて使ったり掃除に使ったりと便利なのでリピ買いしています。

対象商品:
20917015
2025-12-31
用途:
スプレーやーはキャニオン一択

キャニオンのスプレーヤーがPBで買えるのは良い
屋外の日に当たる場所に置いておくとボトルが劣化するので注意が必要です。ボトルだけ販売していただければ良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-04
用途:
家庭内で、食器用洗剤をスプレーで噴射
製造業

今まで、百円ショップ、ホームセンター品、等、いろいろ試したが、モノタロウの物が、丈夫で、使いやすい。

2026-01-05
用途:
洗剤の噴射

安くて軽くて使いやすいが、容器の中に入っている液体の吸い込み部分の耐久性が気になる。

2025-05-11
用途:
園芸作業
サービス業

赤・緑・黄の三種を購入しました。園芸用に殺虫剤・除草剤・液肥などを小分けしてカートに積んで使用しています。その日か数日分で使用するだけ運ぶので軽くて便利です。

対象商品:
20917033
2025-07-02
用途:
ハウスクリーニング
株式会社fast 様 (サービス業)

コスパ良いです。色も5種類あって使い分けてます。使いやすいのでおすすめです。

1人が参考にしています
2025-10-18
用途:
畑始業
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼンターリなどの粉末の水溶液を噴霧しましたが、4,5cmくらいの容量になるとおもりが軽いのか沈みが浅く、噴霧が出来なる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 12
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
商品の寸法を教えてください。
回答:
高さ:約235mm、幅:約90mm、奥行:約84mmになります。
2022-04-26
質問:
交換用部品の取扱いはありますか。
回答:
部品の取扱いはございません。
2人が参考にしています
2022-04-26
質問:
遮光容器ですか。
回答:
遮光性はありません。
2022-04-26
質問:
逆さにしても使えますか。
回答:
逆さでも使用可能です。
2022-04-26
すべてのFAQを表示する

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする