山口商工
山口商工の ホースバンド
山口商工の ワイヤー式
ステンワイヤーバンド SWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20917105
品番
SWM-1008
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルト
M4×20
締付範囲(Φmm)
6〜8
締付トルク(N・m)
(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
アズワン品番
65-0552-72
呼び径(Φmm)
8
リング線径(Φmm)
1.0
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000