ステンワイヤーバンド SWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 20917288 品番 SWL-1065
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。

材質ステンレス(SUS304) ボルトM6×50 締付範囲(Φmm)60〜65 締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。) アズワン品番65-0553-01 呼び径(Φmm)65 リング線径(Φmm)2.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする