MA-T ウィルウォッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20袋×20個) 注文コード20917376 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品
水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。
ノンアルコール。
香料不使用。
携帯に便利なポーションタイプ。
使い切りで非常に衛生的。
日本MA-T工業会認証。

成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na 質量(kg)4.6 タイプノンアルコール 規格10g×20個入×20袋 寸法(縦×横×高さ)(mm)490×220×250 アズワン品番65-2333-80 商品タイプポーション

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする