6018 吸汗速乾レイヤード半袖ポロ 小倉屋 20917523 6018 吸汗速乾レイヤード半袖ポロ 小倉屋 20917523

吸汗速乾レイヤード半袖ポロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20917523 品番 6018
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

レイヤード 1枚で人気の重ね着が楽しめるお洒落な商品。
Dry&Fresh 吸汗速乾加工。

ブラック サイズEL 用途福祉・介護士・サービス業 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)114 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 生地ディンプルメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする