難燃性フリース毛布 コンパクトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード20917636 品番N301130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防炎備蓄に最適。
緊急時にすぐ取り出せる。
二次災害から身を守る。

グリーン購入法適合 仕様真空パック・パッケージ入り 材質ポリエステル100% 質量(kg)1 ベージュ系 外形寸法(mm)2000×1400 規格日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定認定 加工四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号19 104 004

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20917636
2018-11-26
用途:
社内担架BOX内に備品として収納
製造業

まだ使用してませんが、コンパクトなパッケージと記載機能に満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする