ハンディガス警報器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20917674 品番-
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

パック6500は2年間メンテナンスフリーで維持コストを抑えられます。
本体はラバーに覆われているため丈夫です。

寸法(mm)64×84×25 測定範囲0〜100ppm 質量(g)約106 電源専用リチウム電池 測定原理電気化学式 防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済 防塵防水性能IP68準拠 警報方式ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション 電池寿命約24ヶ月 検知ガス二酸化イオウ アズワン品番8-5627-38 アラーム(値)0.5/1.0ppm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする