デジタル・マルチメータ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20917864 品番FLUKE-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定

モノタロウではこんなお得な商品も!
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20917864 FLUKE-107 47859509 FLUKE-107 マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE) マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20917864
2021-05-18
用途:
装置メンテナンス時
その他業種

装置のメンテナンス等で余り大きくないバックライト付きテスターを探して本機を購入。電圧/抵抗/導通確認で使用していますがレスポンスも悪くなくサイズ感も概ね良好です。
本機背面に付けれるストラップは磁石が入っており装置に貼り付けたり自立したりできて便利なのですが合皮か何かでできているのでクリーン度の高いクリーンルーム等では注意が必要だと思われます。また付属のテストリードは柔軟性が余りなく私はフルークTL71を購入し交換したので★1つマイナスとさせてもらいました。またケースはフルークC50を使ってますが若干の余裕があるのでワニ口等一緒に入れれて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20917864
2021-05-15
用途:
機器のメンテナンス
建設業・工事業

mADC表示されないのが残念。
サイズ、ハンガー月は大変満足

1人が参考にしています
対象商品:
20917864
2020-06-28
用途:
工房の電気設備のメンテナンスや電子回路の検討
かねとく工房 様

基本的な測定機能のみであるが大変信頼性のおける感じがする。またコンデンサーの容量は1000μFまで測定できるので、単相交流モータの進相コンデンサー(大方が220μF程度)の良否判定に使用できる。単相交流モータの点検には必須うである。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする