画像準備中

使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×20枚) 注文コード20918207 品番8210J‐DS2
参考基準価格(税別)¥59,460 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

4層構造フィルター

区分DS2 質量(g)10 国家検定合格番号第TM369号 使用限度時間(h)13 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)(30Pa) 排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(30) 捕集効率(%)(粒子)95.0以上(98.7)(平均実測値) アズワン品番9-020-51 指定防護係数10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする