TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ロープ、ヒモ
TAKAGI(高儀)の ナイロンロープ
パラメイトロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(15m)
注文コード
20918356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
レジャーの際にも役立つパラコード
様々な用途で使用が可能
用途
各種仮止め、荷締めに
材質
ナイロン
色
アウトドアグリーン
長さ(m)
15
ロープ張力(kg)
約250
太さ(Φmm)
4