※使用例

- 鉄筋マグショット アークエース 20918408 - 鉄筋マグショット アークエース 20918408 - 鉄筋マグショット アークエース 20918408 - 鉄筋マグショット アークエース 20918408 - 鉄筋マグショット アークエース 20918408 - 鉄筋マグショット アークエース 20918408

鉄筋マグショット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 20918408 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

マグネットのため鉄筋への取り付けがワンタッチで取り外しも容易
磁力が強く、曲げ性能に優れ、小径など太さの異なる鉄筋にも1サイズでしっかり接着
色を変えることで配筋施工状況の撮影が分かりやすい
太径の鉄筋へは2枚使用で対応が可能

用途鉄筋施工状況の撮影に最適 幅(mm)40 厚さ(mm)1.6 高さ(mm)50
注意
※鉄筋に4つのマグネットがしっかりと接地すようにしっかりと貼り付けて下さい。
※カラーフィルムは大小様々な鉄筋の太さに対応できるように薄い物を使用しているため、取り付け取り外しの際は注意して下さい。
※長時間、直射日光にさらさない様に注意して下さい。

商品説明動画

『鉄筋マグショット』商品概要 NETIS【KK 170028 VE】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする