サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの フタ
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明色付きタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20918835
品番
6 9BTMRE用フタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
中身が一目で確認できる半透明タイプ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
368×278×22
色
レッド
外寸法・幅(mm)
368
外寸法・高さ(mm)
22
外寸法・奥行(mm)
278