リゲッタ ルーペインソールプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20919336 品番 MTR-FL-BLK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

靴にいれるだけで疲れにくいと大好評。リゲッタのルーペインソールがフルサイズで単体販売。
足裏の凹凸にフィットし、足にかかる負担を和らげてくれるインソールです。
自分の足のサイズに合わせてカットできるため、入れ替えてお仕事もプライベートでも使いまわせるのが嬉しい。

材質TPR(サーモプラスチックラバー) 長さ(mm)250 ブラック サイズS サイズ(cm)22.0〜23.5 横幅(mm)84 標準質量(g/片足)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする