リゲッタ 編み込みベルトサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)23〜23.5 ブラック 注文コード20919625 品番R2686-BLK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。
足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。
安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズM サイズ(cm)23〜23.5 幅(cm)甲幅:13.1、底幅:8.2 標準質量(g/片足)280 ヒール(cm)5.5 足囲21.3cm 靴タイプサンダル ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする