リゲッタ 編み込みベルトサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20919659 品番 R2686-COR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。
足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。
安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) コーラル サイズS サイズ(cm)22〜22.5 幅(cm)甲幅:12.6、底幅:8.0 標準質量(g/片足)260 ヒール(cm)5.5 足囲20.6cm 靴タイプサンダル ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする