曜日別特売
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704

R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704
R2686-IVO-M リゲッタ 編み込みベルトサンダル リゲッタ 20919704

リゲッタ 編み込みベルトサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード20919704品番R2686-IVO-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リゲッタのシンプルな編みこみウェッジサンダル。
足首側のベルトは面テープで調整ができ、甲の生地にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトもついているので、かかとが抜けやすい方にも安心して履いていただけます。
安定感抜群のウェッジヒールにトゥガードがついているから安心です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)アイボリーサイズMサイズ(cm)23~23.5幅(cm)甲幅:13.1、底幅:8.2標準質量(g/片足)280ヒール(cm)5.5足囲21.3cm靴タイプサンダルストーム(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする