リールコンベ

(6件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920194 品番 R25-150BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

リールコンベ(手回し式コンベックス)

種類フリー テープ長さ(m)15 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、15mの長い距離も一発測定、テープ伸長性能空中垂直3.5m、水平2.2m、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 長さ(m)15 外形寸法(mm)縦79×横75×奥45 本体質量(g)452 校正証明書付き
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862875
2024-03-05
用途:
法面 法長を一人で計測。CSB など埋め終わった管中で延長を計測
ベン測量設計株式会社 様

曲がらなくてまっすぐに伸びていくので使い勝手は最高です。

一人計測には大変いいです。

対象商品:
05862875
2018-07-08
用途:
鋼材等の測定10メートル以上
製造業

10メートルまでの距離を測るコンベックスは、有りますが、
業務上12メートル前後を測るサイズが欲しく、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05862875
2017-10-12
用途:
防草シートへのマーキング作業

ロックをしなくても引き出した所で、止まる所が非常に使いやすい。強度的にもかなりしっかりしていて、かなり長く使えそうな商品です。

対象商品:
05862875
2017-05-19
用途:
計測
株式会社山十 様 (卸売・小売業)

今迄は一般の様なバネ付を使っておりましたが巻取り時の衝撃でほとんどが途中で折れてしまいましたがこれにしてからは大変良いです。
布のように端を持たなくて良いところが気に入ってます。

対象商品:
05862875
2015-11-19
用途:
内装床長尺シートの採寸時
建設業・工事業

マンション廊下など長尺寸法を10mおきに印したい時などに便利です。巻き尺タイプのようにフニャっとしていないので押し伸ばすことができます。

対象商品:
05862875
2016-05-17
用途:
じゅうたんなどの採寸作業
建設業・工事業

以前、自動巻き取りの10mのコンベックスを使用していて、巻き取り時に勢いがつき過ぎて壊れてしまったため、手動タイプのこの商品を購入。壊れませんが、手動はやはり面倒に感じる時もありますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする