LKT-PE15R(検査成績書付) レーザー距離計タジマPE15 タジマツール(TJMデザイン) 20920368 LKT-PE15R(検査成績書付) レーザー距離計タジマPE15 タジマツール(TJMデザイン) 20920368 LKT-PE15R(検査成績書付) レーザー距離計タジマPE15 タジマツール(TJMデザイン) 20920368 LKT-PE15R(検査成績書付) レーザー距離計タジマPE15 タジマツール(TJMデザイン) 20920368 LKT-PE15R(検査成績書付) レーザー距離計タジマPE15 タジマツール(TJMデザイン) 20920368 LKT-PE15R(検査成績書付) レーザー距離計タジマPE15 タジマツール(TJMデザイン) 20920368

レーザー距離計タジマPE15

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20920368 品番LKT-PE15R(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エルゴノミクスボディ クリップで自在に携帯

測定範囲(m)0.5〜15 用途距離測定用レーザー距離計 仕様検査成績書が付属 レッド 外形寸法(mm)縦153×横24×奥20 規格PSC適合品 電源単4形アルカリ乾電池×2本 本体質量(g)68 測定精度±3.0mm 波長(nm)620〜690 測定単位1mm 保証期間6ヶ月 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2 出力(mW)1以下 アズワン品番64-8596-74
注意
※測定環境が悪い場合は測定精度や測定距離が低下することがあります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※レーザー光を人体に向けて出射しないでください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります

商品説明動画

【TAJIMA】レーザー距離計 Pシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52150027
2023-05-29
用途:
建物の測量
サービス業

一回り小さいものを使用しておりましたが追加購入です。
まだ使用しておりませんがペンタイプなのでコンパクトで助かります。

対象商品:
52150027
2021-02-26
用途:
図面作成用、ケーブル敷設等
サービス業

小型軽量で持ち運びやすく、非常に重宝しています。
今後も大事に使用していきたいと思います。

対象商品:
52150027
2020-07-18
用途:
木工、配線作業等
サービス業

コンベックスより持ち運びやすい、使用も簡単
固定が不安定なため本体下側、後ろ側にマグネット及びすべり止めがあると使用時もっと便利だと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする