タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー距離計
ライカディストS910 P2Pパッケージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20920395
品番
DISTO-S910P2PSET(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥487,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度に測る&すぐに使えるフィールド・セット。
用途
距離測定用レーザー距離計
仕様
(画像取扱い)本ウェブサイトページに記載の製品情報および画像の著作権はLeica Geosystems AGに帰属します
セット内容
Leica DISTO S910、三脚 Leica TRI 120、ラグドケースと同梱アクセサリー、Leica FTA 360-S、GZM3ターゲットプレート、検査成績書
規格
国際標準化機構規格 ISO16331-1適合品
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
290
測定精度
±1.0mm
センサー
(チルト)360°
インターフェース
USB出力/Bluetooth(R)smart
測定単位
0.1mm
測定範囲(m)
0.05〜300
保証期間
3年間保証(WEB登録)
レーザー安全基準
レーザー安全基準:クラス2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
164×61×32
アズワン品番
64-8487-31
出力形式
(画像)DXF
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります、ライカ社では発行しません