タジマオートレベル32倍

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920560 品番 TAT-X32(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

おおきく見えるオートレベル

用途水平レベル出し作業 付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース 材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE 全長(mm)220 使用温度範囲(℃)-15〜45 外形寸法(mm)縦220×横140×奥145 倍率32倍 本体質量(g)1730 正像 最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より) 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 視野1°20’(100m先で2.3m) 自動補正機構±15’ アズワン品番64-8713-25 校正証明書付き
注意
※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品説明動画

【TAJIMA】オートレベル32倍
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
1人が参考にしています
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする