ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920578 品番 RL-H5ADB/LS-100D(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥321,300 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

測量・土木用ローテーティングレーザー

用途測量・土木用水平レベル出し 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源単1乾電池×4本 本体質量(g)2300 光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 測定範囲(m)直径2〜800(受光器LS-100D/LS-80L使用時) 防塵防水性能IP66 寸法(縦×横×奥行)(mm)205×211×172 使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池/20℃) 校正証明書
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※メーカー保証登録や修理対応はメーカーホームページよりお申込み可能です。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77666882
2022-09-01
用途:
土木工事の基礎の基準高測量
三輝開発工業株式会社 様 (建設業・工事業)

だいたい満足しているのですが、充電式
の商品を頼んだつもりが、電池式でした。少々残念でした

対象商品:
77666882
2019-04-12
用途:
土木建築工事のレベル計測
建設業・工事業

本体に水準器が付置されるとより使いやすくなります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする