セフ着脱式水平器 設備工レベル210

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920675 品番 SFSKL-M210R(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。

用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 メタル レッド 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)210×50 呼び寸法(mm)210 材質(フレーム)アルミ 気泡管水平・垂直・45° 材質(気泡管)アクリル 保持力(g)マグネット:5000 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする